Descriere:
Acest tricou cu gluga este ideal pentru o serie de conditii. Țesătura rezistentă, buzunarele generoase și gluga reglabilă îl fac să fie haina perfectă pentru a vă însoți într-o zi de lucru grea.
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 1 buzunar pentru depozitare sigura
- Buzunar marsupiu pentru depozitare
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări