Descriere:
Puloverul B303 este ideal atunci cand este prea rece pentru un tricou, dar nu suficient de rece pentru o jacheta. Oferind un confort excepțional, adaptarea este spațioasă, iar țesătura este moale la atingere. Disponibil in galben si portocaliu feroviar (GO /RT 3279).
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Disponibil in marimile XS la 5XL
- Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări