Tricou Hi-Vis Red L R

Cod articol: B303RERL
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
Cod articol B303RERL
EAN / GTIN 5036108285433
Număr producător B303RERL

Descriere

Descriere:

Puloverul B303 este ideal atunci cand este prea rece pentru un tricou, dar nu suficient de rece pentru o jacheta. Oferind un confort excepțional, adaptarea este spațioasă, iar țesătura este moale la atingere. Disponibil in galben si portocaliu feroviar (GO /RT 3279).

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături