Pulover Roma Dark Navy L R

Cod articol: B300DNRL
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
Cod articol B300DNRL
EAN / GTIN 5036108259991
Număr producător B300DNRL

Descriere

Descriere:

Produs confortabil potrivit pentru toate tipurile de activitati. Disponibil intr-o gama variata de culori moderne. Caracteristici: guler la baza gatului si maneca raglan. Produsul ofera libertate in miscare. Potrivit pentru personalizare prin brodare.

Caracteristică:

  • Design unisex elegant pentru utilizare multifuncțională
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Maneci Raglan pentru confort
  • Guler la baza gatului
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături