Descriere:
Produs confortabil potrivit pentru toate tipurile de activitati. Disponibil intr-o gama variata de culori moderne. Caracteristici: guler la baza gatului si maneca raglan. Produsul ofera libertate in miscare. Potrivit pentru personalizare prin brodare.
Caracteristică:
- Design unisex elegant pentru utilizare multifuncțională
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Maneci Raglan pentru confort
- Guler la baza gatului
- Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Culoare noua
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;