Tricou Polo, Maneca Lunga Navy XXL R

Cod articol: B212NARXXL
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
Cod articol B212NARXXL
EAN / GTIN 5036108162208
Număr producător B212NARXXL

Descriere

Descriere:

Acest tricou polo elegant si practic cu maneci lungi ofera confort pentru uz cotidian. Caracteristici clasice includ un guler tricotate si mansete, un plachet cu trei nasturi. Un amestec de poliester si bumbac asigura durabilitate imbracamintei.

Caracteristică:

  • Această cămașă polo robustă este confecționată din țesătură tercot tricotată, moale la atingere și confortabilă de purtat.
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Deschidere cu nasturi
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Guler si mansete cu bordura
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături