Tricou Polo Naples Royal Blue XL R

Cod articol: B210RBRXL
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
Cod articol B210RBRXL
EAN / GTIN 5036108034710
Număr producător B210RBRXL

Descriere

Descriere:

Această cămașă polo robustă este confecționată din țesătură tercot tricotată, moale la atingere și confortabilă de purtat. Caracteristicile includ guler tricotate si mansete, placheta cu trei nasturi. Ideală pentru corporații și personalizare.

Caracteristică:

  • Această cămașă polo robustă este confecționată din țesătură tercot tricotată, moale la atingere și confortabilă de purtat.
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Deschidere cu nasturi
  • Guler si mansete cu bordura
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Culori Noi
  • Disponibil de la mărimea XS

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături