Descriere:
Frumos adaptat, acest tricou pentru femei este ideal pentru personalizare si va satisface toate nevoile de imbracaminte de lucru
Caracteristică:
- Această cămașă polo robustă este confecționată din țesătură tercot tricotată, moale la atingere și confortabilă de purtat.
- Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Deschidere cu nasturi
- Guler si mansete cu bordura
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Culoare noua
- Potrivire pentru femei
- Disponibil de la mărimea XS
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;