Tricou Polo Ladies Black XL R

Cod articol: B209BKRXL
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
Cod articol B209BKRXL
EAN / GTIN 5036108192779
Număr producător B209BKRXL

Descriere

Descriere:

Frumos adaptat, acest tricou pentru femei este ideal pentru personalizare si va satisface toate nevoile de imbracaminte de lucru

Caracteristică:

  • Această cămașă polo robustă este confecționată din țesătură tercot tricotată, moale la atingere și confortabilă de purtat.
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Deschidere cu nasturi
  • Guler si mansete cu bordura
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Culoare noua
  • Potrivire pentru femei
  • Disponibil de la mărimea XS

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături