Descriere:
Acest tricou cu guler în V este ideal atât pentru ținutele de lucru, cât și pentru ținutele corporative. Conceput pentru a fi purtat singur sau sub un hanorac. Confecționat din bumbac 100% de calitate superioară, oferind un confort și o respirabilitate de neegalat.
Caracteristică:
- Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 195
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;