Descriere:
Acest top cu fermoar 1/4 din lână merinos oferă un conținut ridicat de lână merinos pentru o protecție termică sporită. Această țesătură, care elimină în mod natural umezeala, este respirabilă si oferă de asemenea proprietăți antimiros.
Caracteristică:
- 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
- Asigură izolare și protecție termică
- Creat pentru adaptare confortabila
- Mulesling liber
- Cusături plate de blocare pentru confort suplimentar
- Absorbție naturală a umidității și respirabil
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
- Anti-Mirosuri
- Foarte rezistent și de lungă durată
- Ideal pentru toate anotimpurile
- Proprietăți antimicrobiene și anti-miros
- Model nou
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
Material:
Material ţesătură: 50% lână Merino, 50% poliester
Compoziția ţesăturii: 50% lână Merino, 50% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 140
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;