Merino Wool 1/4 Zip Baselayer Top Black M R

Cod articol: B184BKRM
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
Cod articol B184BKRM
EAN / GTIN 5036108395804
Număr producător B184BKRM

Descriere

Descriere:

Acest top cu fermoar 1/4 din lână merinos oferă un conținut ridicat de lână merinos pentru o protecție termică sporită. Această țesătură, care elimină în mod natural umezeala, este respirabilă si oferă de asemenea proprietăți antimiros.

Caracteristică:

  • 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
  • Asigură izolare și protecție termică
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Mulesling liber
  • Cusături plate de blocare pentru confort suplimentar
  • Absorbție naturală a umidității și respirabil
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Anti-Mirosuri
  • Foarte rezistent și de lungă durată
  • Ideal pentru toate anotimpurile
  • Proprietăți antimicrobiene și anti-miros
  • Model nou
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul

Material:

Material ţesătură: 50% lână Merino, 50% poliester
Compoziția ţesăturii: 50% lână Merino, 50% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 140
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături