Îmbrăcăminte de bază multifuncționala Charcoal XXL

Cod articol: B173CHAXXL
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol B173CHAXXL
EAN / GTIN 5036108363698
Număr producător B173CHAXXL
L-Număr L01840 518

Descriere

Descriere:

Partea superioară a bazinului de aer dinamic

Caracteristică:

  • Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
  • Panouri fără cusături pe corp pentru respirabilitate și confort
  • Asigură izolare și protecție termică
  • Uscare rapidă
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Căptușeală respirabilă cu absorbție ridicată pentru gestionarea umidității
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort

Material:

Material ţesătură: 65% poliamidă, 28% polipropilenă, 5% elastan, 2% poliester
Compoziția ţesăturii: 65% poliamidă, 28% polipropilenă, 5% elastan, 2% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 165
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături