Descriere:
Colanții DynamicAir Baselayer sunt confecționați din materialul nostru inovator de absorbție a umezelii, care respinge umezeala de pe piele, cu cusături contrastante și panouri fără cusături pentru un design modern. Colanții sunt strânși pentru o performanță optimă de absorbție și sunt potrivite pentru utilizare în mai multe sezoane.
Caracteristică:
- Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
- Panouri fără cusături pe corp pentru respirabilitate și confort
- Asigură izolare și protecție termică
- Uscare rapidă
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Creat pentru adaptare confortabila
- Căptușeală respirabilă cu absorbție ridicată pentru gestionarea umidității
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
Material:
Material ţesătură: 65% poliamidă, 28% polipropilenă, 5% elastan, 2% poliester
Compoziția ţesăturii: 65% poliamidă, 28% polipropilenă, 5% elastan, 2% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 165
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;