Colanti Antibacterieni Base Pro Black S R

Cod articol: B151BKRS
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
Cod articol B151BKRS
EAN / GTIN 5036108219254
Număr producător B151BKRS

Descriere

Descriere:

Produsul ofera protectie termica, indeparteaza mirosul, ofera prospetime si pastreaza utilizatorul racoros, uscat si confortabil in orice conditii .

Caracteristică:

  • Asigură izolare și protecție termică
  • Tratament unic antibacterian cu ioni de argint
  • Căptușeală respirabilă cu absorbție ridicată pentru gestionarea umidității
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul

Material:

Material ţesătură: 93% poliester absorbant, 7% elastan tratat cu ioni de argint
Compoziția ţesăturii: 93% poliester absorbant, 7% elastan tratat cu ioni de argint
Greutatea ţesăturii gm: 165
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături