Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Pentru transportul scaunelor stivuite. Combinație de cărucior manual B1325V și un cadru de transport din oțel tubular. Cadru de transport înșurubat pe cărucior cu ajutorul unor cleme. După slăbirea a 2 șuruburi, înălțimea este reglabilă la infinit. Tuburile de transport sunt acoperite cu un furtun de protecție. Construcție robustă sudată, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Șuruburi în U în partea superioară și bretele transversale îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc. Mânere de siguranță. Roți cu anvelope din cauciuc masiv pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Lungime braț de transport 500 mm, lățime de transport 320 mm, capacitate de încărcare 70 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 862
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56