Bluza de Corp Thermal Baselayer Charcoal L A

Cod articol: B133CHAL
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
Cod articol B133CHAL
EAN / GTIN 5036108183272
Număr producător B133CHAL

Descriere

Descriere:

Gulerul la baza gatului, cu cusaturi putine si maneci cu mansete ofera adaptare perfecta

Caracteristică:

  • Asigură izolare și protecție termică
  • Căptușeală respirabilă cu absorbție ridicată pentru gestionarea umidității
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Proprietăți excelente de eliminare a umezelii
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Finisajul de calitate al materialului ajuta la uscarea rapida si indepartarea petelor

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester Wicking
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Wicking
Greutatea ţesăturii gm: 140
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături