Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Pentru transportul scaunelor stivuite. Combinație de cărucior manual B1325V și un cadru de transport din oțel tubular. Cadrul de transport poate fi atașat la cărucior cu un mâner, este reglabil în înălțime în mod continuu și se blochează automat. Căruciorul poate fi utilizat în orice moment pentru alte transporturi. Cadrul de transport poate fi agățat de bare în poziția de repaus. Acesta este fixat în poziție cu scai. Construcție robustă sudată, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Șuruburi în U în partea superioară și bretele transversale îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc. Mânere de siguranță. Roți cu anvelope din cauciuc masiv pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Lungime braț de transport 500 mm, lățime de transport 250 mm, capacitate de încărcare 70 kg. Brevet german: 10 2004 034 195
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 884
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56