Execuţie:
dezasamblat
Descriere:
Cărucior de stivuire din oțel tubular cu cupă din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Mânere de siguranță. Găleata din tablă de oțel poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Cu patine de plastic înlocuibile. Roți cu anvelope PU antiperforare, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara de sus și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 480
Adâncimea cupei (mm): 300
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 677
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: PU solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85