Liză tubulară din oțel

Cod articol: B1330V
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol B1330V
EAN / GTIN 4017976613307
Număr producător B1330V
L-Număr L90080 1188

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Handy, cu lopată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperită cu pulbere, albastru, RAL 5007. Mânere de siguranță. Găleata din tablă de oțel poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 623
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56