Liză tubulară din oțel ″GREY EDITION″.

Cod articol: B1330L/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior de transport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol B1330L/7016
    EAN / GTIN 4017976655369
    Număr producător B1330L/7016
    L-Număr L90070 241

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Handy, cu găleată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperită cu pulbere, gri antracit RAL 7016. Mânere de siguranță. Lopata din tablă de oțel poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Roți cu anvelope pneumatice, pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 300
    Lățimea cupei (mm): 320
    Adâncimea cupei (mm): 250
    Lățimea totală (mm): 580
    Adâncimea totală (mm): 623
    Înălțime totală (mm): 1300
    Anvelope: aer
    Dimensiunea roților (mm): 260 x 85

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături