Liză tubulară din oțel

Cod articol: B1328V
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol B1328V
EAN / GTIN 4017976513287
Număr producător B1328V
L-Număr L90080 1126

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Handy, cu lopată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperită cu pulbere, albastru, RAL 5007. Mânere de siguranță. Găleata din tablă de oțel poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 480
Adâncimea cupei (mm): 300
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 801
Înălțime totală (mm): 1600
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56