Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Handy, cu găleată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperită cu pulbere, albastru, RAL 5007. Mânere de siguranță. Găleata din tablă de oțel poate fi înșurubată și, prin urmare, schimbată. Roți cu anvelope pneumatice, pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 480
Adâncimea cupei (mm): 300
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 801
Înălțime totală (mm): 1600
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85