Cărucior de mână

Cod articol: B1325P
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol B1325P
EAN / GTIN 4017976131160
Număr producător B1325P
L-Număr L90070 312

Descriere

Execuţie:

dezasamblat

Descriere:

Cărucior de stivuire din oțel tubular cu lopată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Mânere de siguranță. Lopata din tablă de oțel poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Roți cu anvelope PU antiperforare, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 604
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: PU solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85