Liză tubulară din oțel

Cod articol: B1325L
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Identificare și clasificare

Cod articol B1325L
EAN / GTIN 4017976013251
Număr producător B1325L
L-Număr L90080 1017
Producător Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Handy, cu găleată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperită cu pulbere, albastru, RAL 5007. Mânere de siguranță. Găleata din tablă de oțel poate fi înșurubată și, prin urmare, schimbată. Roți cu anvelope pneumatice, pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 604
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85