Tricou termic pentru femei cu mânecă lungă Black XS R

Cod articol: B126BKRXS
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
Cod articol B126BKRXS
EAN / GTIN 5036108406920
Număr producător B126BKRXS

Descriere

Descriere:

Un tricou cu mânecă lungă care oferă căldură optimă în orice moment. Construcția țesăturii permite pielii să respire în cazul în care condițiile devin prea calde. Conceput cu un gât rotund și cu o croială specializată pentru femei, este ideal ca piesă de lenjerie de corp.

Caracteristică:

  • Potrivire pentru femei
  • Asigură izolare și protecție termică
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Guler la baza gatului si maneci lungi
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături