Pantaloni Hi-Vis Combat Black XL R

Cod articol: B125BKRXL
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
Cod articol B125BKRXL
EAN / GTIN 5036108406852
Număr producător B125BKRXL

Descriere

Descriere:

Acest colant pentru femei cu strat de bază creează un strat de căldură în jurul părții inferioare a corpului, ideal pentru a fi purtat în medii de lucru reci. Fibrele moi din policotonă și tricotarea țesăturii înseamnă că căldura este reținută. Caracteristicile includ tivul cu manșete și talia elastică.

Caracteristică:

  • Asigură izolare și protecție termică
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături