Descriere:
Acest colant pentru femei cu strat de bază creează un strat de căldură în jurul părții inferioare a corpului, ideal pentru a fi purtat în medii de lucru reci. Fibrele moi din policotonă și tricotarea țesăturii înseamnă că căldura este reținută. Caracteristicile includ tivul cu manșete și talia elastică.
Caracteristică:
- Asigură izolare și protecție termică
- Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
- Creat pentru adaptare confortabila
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C;