Tricou Termic cu Maneca Lunga Grey L R

Cod articol: B123GRRL
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
Lungimea mânecii mânecă lungă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol B123GRRL
EAN / GTIN 5036108257546
Număr producător B123GRRL

Descriere

Descriere:

Un tricou cu maneca lunga, care ofera caldura optima in orice moment. Materialul permite pielii sa respire cazul in care conditiile meteo devin prea calde. Gulerul rotund il face ideal pentru purtare sub imbracaminte.

Caracteristică:

  • Asigură izolare și protecție termică
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Guler la baza gatului si maneci lungi
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • Disponibil în mărimi până la 5XL

Material:

Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături