Pantaloni Termici White XL R

Cod articol: B121WHRXL
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
Cod articol B121WHRXL
EAN / GTIN 5036108037216
Număr producător B121WHRXL

Descriere

Descriere:

Produsul B121 creaza un strat calduros in partea inferioara a corpului. Fibrele de polibumbac si tesatura materialului pastreaza caldura in interior. Mansetele si betelia elastica asigura o adaptare perfecta.

Caracteristică:

  • Asigură izolare și protecție termică
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • Disponibil în mărimi până la 5XL

Material:

Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături