Liză tubulară din oțel

Cod articol: B1215L
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol B1215L
EAN / GTIN 4017976112152
Număr producător B1215L
L-Număr L90070 278

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Handy, cu găleată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperită cu pulbere, albastru, RAL 5007. Mânere de siguranță. Găleata din tablă de oțel poate fi înșurubată și, prin urmare, schimbată. Roți cu anvelope pneumatice, pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu role. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 350
Lățimea cupei (mm): 450
Adâncimea cupei (mm): 150
Lățimea totală (mm): 620
Adâncimea totală (mm): 565
Înălțime totală (mm): 1200
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85