Cărucior cu saci

Cod articol: B1116P
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol B1116P
EAN / GTIN 4017976131122
Număr producător B1116P
L-Număr L90070 286

Descriere

Execuţie:

dezasamblat

Descriere:

Cărucior pentru saci din oțel tubular cu lopată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperit cu pulbere, albastru, RAL 5007. mânere de siguranță fetra. Lopata din tablă de oțel poate fi înșurubată și, prin urmare, poate fi schimbată. Roți cu anvelope PU antiperforare, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lățimea cupei (mm): 480
Adâncimea cupei (mm): 300
Lățimea totală (mm): 590
Adâncimea totală (mm): 656
Înălțime totală (mm): 1150
Anvelope: PU solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85