Caciula Tricotata Reflectorizanta, captusita Insulatex Navy R

Cod articol: B026NAR
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
Cod articol B026NAR
EAN / GTIN 5036108315710
Număr producător B026NAR

Descriere

Descriere:

Acest caciula reflectorizanta este o opțiune excelentă pentru o vizibilitate sporită în mediile la vreme rece. Firele foarte reflectorizante sunt țesute în această țesătură acrilică pentru a da o vizibilitate excelentă. Stratul izolator Insulax protejează purtătorul de frig și de vânt.

Caracteristică:

  • Material exterior tricot acrilic
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Dimensiune tricotare 9 pentru pastrarea formei
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Material:

Material ţesătură: 100% Acryli, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Acryli, Tricotaj
Țesătură căptușeală: Captuseala interioara Insulatex
Compoziția căptușelii: Captuseala interioara Insulatex
Greutatea căptușelii gm: 40
Greutate căptușeală oz: 1
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături