Descriere:
Această căciulă de înaltă performanță pentru vreme rece are o căptușeală din microfibre special izolată pentru o retenție suplimentară a căldurii. Țesătură acrilică tricotată fin, rezistentă la vânt și extrem de confortabilă la purtare.
Caracteristică:
- Material exterior tricot acrilic
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
- Dimensiune tricotare 9 pentru pastrarea formei
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Material:
Material ţesătură: 100% Acryli, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Acryli, Tricotaj
Țesătură căptușeală: Captuseala interioara Insulatex
Compoziția căptușelii: Captuseala interioara Insulatex
Greutatea căptușelii gm: 40
Greutate căptușeală oz: 1
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;