Extensie 1/4″+plug-in 3/8″

Cod articol: AXS.SMJ1
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AXS.SMJ1
EAN / GTIN 3662424148811
Număr producător AXS.SMJ1
L-Număr L60130 11302

Descriere

Descriere:

  • Extensie pentru clichetele reversibile din set
  • Accesibilitate în locuri strâmte
  • Mișcarea înainte și înapoi a mânerului clichetului este decalată din locul strâmt și facilitează astfel strângerea și slăbirea
  • Economie de timp: Nu este nevoie să se creeze spațiu pentru a face accesibile șuruburile sau piulițele.
  • Conceptul asimetric al produsului are ca rezultat 1,6 rotații ale pătratului
  • 1/2″
  • cu o singură rotație a clichetului
  • Poate fi utilizat cu clicheți manual, pneumatic sau electric
  • Se poate aplica mai multă forță pe mânerul clichetului decât dacă ar fi într-un loc strâmt

Caracteristică:

  • L[mm]: 329
  • H[mm]: 59
  • [kg]: 2.46

Livrare:

  • Extensie AXS.S - Extensie AXS.M - Conector de la 3/8″ la 1/2″ - 9x prize de 1/4″ 5.5-13mm - 9x prize de 3/8″ 13-22mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături