Extensie pentru clichet de inversare 3/8″

Cod articol: AXS.M
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
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol AXS.M
    EAN / GTIN 3662424145667
    Număr producător AXS.M
    L-Număr L60130 10616

    Descriere

    Descriere:

    • Extensie pentru clichetele reversibile din set
    • Accesibilitate în locuri strâmte
    • Mișcarea înainte și înapoi a mânerului clichetului este decalată din locul strâmt și facilitează astfel strângerea și slăbirea
    • Economie de timp: Nu este nevoie să se creeze spațiu pentru a face accesibile șuruburile sau piulițele.
    • Conceptul asimetric al produsului are ca rezultat 1,6 rotații ale pătratului
    • 1/2″
    • cu o singură rotație a clichetului
    • Poate fi utilizat cu clicheți manual, pneumatic sau electric
    • Se poate aplica mai multă forță pe mânerul clichetului decât dacă ar fi într-un loc strâmt

    Caracteristică:

    • L[mm]: 230
    • H[mm]: 24
    • [kg]: 0.99

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături