Set de clichet de extensie 2 buc.

Cod articol: AXS.J2
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AXS.J2
EAN / GTIN 3662424148798
Număr producător AXS.J2
L-Număr L60130 9593

Descriere

Descriere:

  • Extensie pentru clichetele reversibile din set
  • Accesibilitate în locuri înguste
  • Mișcarea înainte și înapoi a mânerului clichetului este deplasată în afara locului îngust și facilitează astfel strângerea și slăbirea
  • Economie de timp: Nu este nevoie să se creeze spațiu pentru a face accesibile șuruburile sau piulițele.
  • Conceptul asimetric al produsului are ca rezultat 1,6 ture de pătrat
  • 1/2″
  • cu o singură întoarcere a clichetului
  • Poate fi utilizat cu clicheți manual, pneumatic sau electric
  • Se poate aplica mai multă forță pe mânerul clichetului decât dacă ar fi într-un loc strâmt
  • Include un set de 3 conectori: de la pătrat 1/4″ la soclu 3/8″
  • de la pătrat 3/8″ la soclu 1/2″
  • de la pătrat 1/2″ la soclu 3/4″.

Caracteristică:

  • [KG]: 1,8

Livrare:

  • 1x AXS.M
  • 1x AXS.L
  • 1x D.169

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături