Șurubelniță cu senzor de joasă tensiune

Cod articol: AV.HT2CPB
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
Cod articol AV.HT2CPB
EAN / GTIN 3662424073892
Număr producător AV.HT2CPB
L-Număr L60130 10911

Descriere

Descriere:

  • Protecție de siguranță, lățime: 5 mm.
  • Lumină de inspecție.
  • Mâner transparent.
  • Lama din oțel crom vanadiu.
  • Extremitatea lamei din fosfat, negru, călit.
  • AV.HT1C: Model standard.
  • AV.HT2C: Model cu clemă.
  • Aprobare: VDE-GS.

Caracteristică:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături