Șurubelniță PROTWIST Resistx TT40

Cod articol: ATXR40X150
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATXR40X150
EAN / GTIN 3662424098109
Număr producător ATXR40X150
L-Număr L60130 11305

Descriere

Descriere:

  • Conform cu specificațiile Resistorx®.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: moale pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama ″Tri-Coating″ tratată (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate cu mașină CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură

Caracteristică:

  • A[MM]: 6,6
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 7,0x150
  • L[MM]: 275
  • L2[MM]: 125
  • RESITORX[NR]: TT40
  • [G]: 173

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături