Șurubelniță PROTWIST Resistx TT20

Cod articol: ATXR20X100
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ATXR20X100
    EAN / GTIN 3662424097980
    Număr producător ATXR20X100
    L-Număr L60130 10268

    Descriere

    Descriere:

    • Conform cu specificațiile Resistorx®.
    • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
    • Material mâner: moale pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
    • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
    • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
    • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
    • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

    Caracteristică:

    • A[mm]: 3,84
    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 4,0x100
    • L[mm]: 220
    • L2[mm]: 120
    • RESITORX[NR]: TT20
    • [g]: 67

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături