Șurubelniță PROTWIST Resistx TT15

Cod articol: ATXR15X75
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATXR15X75
EAN / GTIN 3662424097959
Număr producător ATXR15X75
L-Număr L60130 9816

Descriere

Descriere:

  • Conform cu specificațiile Resistorx®.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: moale pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • A[mm]: 3,26
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 3,5x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • RESITORX[NR]: TT15
  • [G]: 61

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături