Șurubelniță PROTWIST Torx T40

Cod articol: ATX40X150
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATX40X150
EAN / GTIN 3662424097690
Număr producător ATX40X150
L-Număr L60130 10398

Descriere

Descriere:

  • Conform cu specificațiile Torx®.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate cu mașină CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • A[mm]: 6,6
  • D1xL1[mm]: 7,0x150
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • TORX[NR]: T40
  • [G]: 173

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături