Șurubelniță PROTWIST Torx T30

Cod articol: ATX30X275
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ATX30X275
    EAN / GTIN 3662424097683
    Număr producător ATX30X275
    L-Număr L60130 11293

    Descriere

    Descriere:

    • Conform cu specificațiile Torx®.
    • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
    • Material mâner: moale pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
    • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
    • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
    • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
    • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

    Caracteristică:

    • A[mm]: 5.49
    • D1xL1[mm]: 6.0x275
    • L[mm]: 395
    • L2[mm]: 120
    • TORX[NR]: T30
    • [G]: 126

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături