Cheie hexagonală cu mâner 5mm

Cod articol: ATWSH5X100
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATWSH5X100
EAN / GTIN 3662424099373
Număr producător ATWSH5X100
L-Număr L60130 10873

Descriere

Descriere:

  • Mâner bimaterial ergonomic pentru înșurubare confortabilă și fiabilă.
  • Mânerul șurubelniței PROTWIST® pentru un confort suplimentar.
  • Capul cu bilă permite înșurubarea șuruburilor cu o înclinație de până la 30°.
  • Unelte profesionale cu garanție pe viață a sculelor Facom

Caracteristică:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.0x100
  • L[mm]: 208
  • L2[mm]: 109
  • HEX[NR]: 5
  • [G]: 80

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături