Cheie hexagonală cu mâner 2mm

Cod articol: ATWSH2X75
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATWSH2X75
EAN / GTIN 3662424099342
Număr producător ATWSH2X75
L-Număr L60130 10017

Descriere

Descriere:

  • Mâner bimaterial ergonomic pentru înșurubare confortabilă și fiabilă.
  • Mânerul șurubelniței PROTWIST® pentru un confort suplimentar.
  • Capul cu bilă permite înșurubarea șuruburilor cu o înclinație de până la 30°.
  • Unelte profesionale cu garanție pe viață a sculelor Facom

Caracteristică:

  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 2,0x75
  • L[mm]: 169
  • L2[mm]: 94
  • HEX[NR]: 2
  • [G]: 31

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături