Șurubelniță PROTWIST 6 fețe PH1

Cod articol: ATWPH1X100
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATWPH1X100
EAN / GTIN 3662424097348
Număr producător ATWPH1X100
L-Număr L60130 9641

Descriere

Descriere:

  • Lama cu muștiuc: rezistență și performanță optimă.
  • Lama din oțel carbon-siliciu: robustă și foarte rezistentă la îndoire.
  • Mâner bi-material ergonomic, rezistent la șocuri, abraziune și substanțe chimice.
  • Design: lama cromată mată, vârf negru călit.
  • Design: lama cromată mată, vârf negru călit.

Caracteristică:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • D2[mm]: 8,0
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • FILIPPS[NR]: PH1
  • [G]: 70

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături