Chei cu cheie hexagonală, cu mâner 6 mm

Cod articol: ATWHH6X100
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ATWHH6X100
    EAN / GTIN 3662424097324
    Număr producător ATWHH6X100
    L-Număr L60130 10285

    Descriere

    Descriere:

    • Mâner bi-material ergonomic pentru o înșurubare confortabilă și fiabilă.
    • Mânerul șurubelniței PROTWIST® pentru un plus de confort.
    • Unelte profesionale cu garanție pe viață pentru uneltele Facom

    Caracteristică:

    • L[mm]: 220
    • L1[mm]: 120
    • D[mm]: 36
    • [G]: 114

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături