Chei cu cheie hexagonală, cu mâner 4 mm

Cod articol: ATWHH4X75
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATWHH4X75
EAN / GTIN 3662424097300
Număr producător ATWHH4X75
L-Număr L60130 9933

Descriere

Descriere:

  • Mâner bi-material ergonomic pentru o înșurubare confortabilă și fiabilă.
  • Mânerul șurubelniței PROTWIST® pentru un plus de confort.
  • Unelte profesionale cu garanție pe viață pentru uneltele Facom

Caracteristică:

  • L[mm]: 178
  • L1[mm]: 103
  • D[mm]: 25
  • [G]: 47

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături