Cheie hexagonală cu mâner 2,5mm

Cod articol: ATWHH2.5X75
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ATWHH2.5X75
    EAN / GTIN 3662424097270
    Număr producător ATWHH2.5X75
    L-Număr L60130 9756

    Descriere

    Descriere:

    • Mâner bi-material ergonomic pentru o înșurubare confortabilă și fiabilă.
    • Mânerul șurubelniței PROTWIST® pentru un plus de confort.
    • Unelte profesionale cu garanție pe viață pentru uneltele Facom

    Caracteristică:

    • L[mm]: 169
    • L1[mm]: 94
    • D[mm]: 19
    • [G]: 20

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături