Șurubelniță PROTWIST 6 fețe 6,5 mm

Cod articol: ATWH6.5X150
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATWH6.5X150
EAN / GTIN 3662424097225
Număr producător ATWH6.5X150
L-Număr L60130 9445

Descriere

Descriere:

  • Lama cu piuliță pentru slăbire dificilă cu o cheie.
  • Lama extra-lungă de până la 250 mm pentru acces dificil la șuruburile de la distanță.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort sporit și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • .

Caracteristică:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x150
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 135

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături